10e727 | Ters Çevrilebilir Kanca Mag Mavi 2-1/4 Dia. 25 lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 10E727 Ters Çevrilebilir Kanca Mag Mavi 2-1/4 Çap 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Ters Çevrilebilir Kanca Mag Mavi 2-1/4 Çap 25 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DVP Model: 10E727
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
€13.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ters Çevrilebilir Kanca
Baz Dia.2.25 "
RenkMavi
BitişÇinko Kaplama Kancalı Plastik Yuvarlak Taban
H İçe Kanca Göz3 / 8 "
W İçten Kanca Göz3 / 4 "
Kanca Yüksekliği3-3 / 8 "
Kanca TipiManyetik
MalzemeSeramik Mıknatıs
MontajManyetik
Açılış boyutu3 / 4 "
Uzunluk4"
TipManyetik
genişlik3 / 16 "
Çalışma yükü sınırı25 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 10E727 Ters Çevrilebilir Kanca Mag Mavi 2-1/4 Çap 25 Lb
€13.19 / Adet