EDWARDS SIGNALING Ağır Hizmet Boynuzları
stil | Model | genişlik | Amper | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Montaj | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 879EX-K1 | - | - | 0.07A | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 879EX-P1 | - | - | - | - | - | - | - | 125 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | Duvar | 24 VAC | - | €1,364.74 | |
A | 878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | Duvar / Boru | 120 VAC | - | €1,460.50 | |
A | 879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | Duvar / Boru | 24 VDC | - | €1,740.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Tavaları
- Geçici Şantiye Işık Başlıkları
- Pikap
- Dönüş Flanşları
- Baskı Yıkayıcılar
- Bükme
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Kapalı HID Armatürleri
- selenoidler
- DAYTON Kayış Tahrik Motorları, Anahtarlı Mil, 5/8 İnç Mil Çapı
- APPROVED VENDOR Rakor, Paslanmaz Çelik
- LYON Soyunma Odası Tezgahı
- HONEYWELL Düşük V Termostat
- OSG Yüksek Hızlı Çelik-E-PM Spiral Uçlu Kılavuz, TiCN Kaplama
- NAUGATUCK Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Şamandıra Topu
- GPIMETERS M 150 Serisi, Yakıt Transfer Pompaları
- MARTIN SPROCKET Kaplin Cıvataları
- TRAMEX gömlekleri