11k761 | Örgülü Konnektör, 3/8" X 3/8" | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 11K761 Örgülü Konnektör, 3/8 x 3/8 | AA3GNQ

APPROVED VENDOR 11K761 Örgülü Konnektör, 3/8" x 3/8"

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GNQ Model: 11K761
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
€5.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Bağlantısı
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiZorunlu
İç çekirdekÜçlü Takviyeli PVC
uzunluk20 "
MalzemePaslanmaz Çelik Örgülü
Maks. Çalışma basıncı125 psi
Somun MalzemesiPirinç
Çalışma Sıcaklığı.40 Derece a 180 Derece
Çıkış3 / 8 "
Çıkış tipiZorunlu
Dış Çap.3 / 8 "
Pipo onu.0.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.BitişGiriş BoyutuÇıkışÇıkış tipiDış Çap.Giriş Tipiİç çekirdekÜcret
ONAYLI SATICI 11K755 Örgülü Konnektör 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.85
ONAYLI SATICI 11K756 Örgülü Konnektör 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€9.02
ONAYLI SATICI 11K757 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€5.04
ONAYLI SATICI 11K758 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€4.84
ONAYLI SATICI 11K759 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.44
ONAYLI SATICI 11K760 Örgülü Konnektör 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik3 / 8 "3 / 8 "Zorunlu3 / 8 "ZorunluÜçlü Takviyeli PVC€7.01
ONAYLI SATICI 11K762 Örgülü Konnektör 1/2 Fip x 1/2 Fip | AA3GNR 11K76240 Derece a 180 DerecePaslanmaz çelik1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "FIPÜçlü Takviyeli PVC€9.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 11K761 Örgülü Konnektör, 3/8" x 3/8"
€5.85 / Adet