APPROVED VENDOR 12G473 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Panel Metre |
doğruluk | +/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı |
Bağlayıcı Tipi | Vidalı terminal |
ekran | Gri LCD |
Ekran Rakamları | 3.5 |
Görüntü Aralığı | 0 - 30 / 300 |
uyarma | Yok hayır |
uyan | Standart 3/648 DIN Kesim |
Giriş Aralığı | 0 ila 5A AC |
Gerekli Güç | 85 250-VAC |
Proses Bağlantısı | Yok hayır |
stil | 24x72 |
Gerçek RMS | Evet |
Tip | AC Akım |
La kullan | Harici 5A AC Akım Trafosu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | doğruluk | ekran | Görüntü Aralığı | uyan | Gerekli Güç | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G470 | +/-% 0.5 aralığın + 1 Hane | Kırmızı LED | 1999 | Standart 1/8 DIN Kesim | 40V-300VAC/DC | 48x96 | €544.83 | |
12G474 | +/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı | Gri LCD | 0 - 50 / 500 | Standart 3/648 DIN Kesim | 85 250-VAC | 24x72 | €243.34 | |
12G475 | +/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı | Gri LCD | 0 ile 20/200 | Standart 3/648 DIN Kesim | 85 250-VAC | 24x72 | €138.56 | |
12G476 | +/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı | Kırmızı LCD | 0 ile 10/100/1000 | Standart 3/648 DIN Kesim | 85 250-VAC | 24x72 | €246.08 | |
12G477 | +/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısı | Kırmızı LCD | 0 - 50 / 500 | Standart 3/648 DIN Kesim | 85 250-VAC | 24x72 | €243.34 | |
12G478 | +/-% 0.5 aralığın + 1 Hane | Kırmızı LED | 0 ile 10/100/1000 | Standart 1/8 DIN Kesim | 40V-300VAC/DC | 48x96 | €251.72 | |
12G479 | +/-% 0.5 aralığın + 1 Hane | Kırmızı LED | 0 - 15 / 150 | Standart 1/8 DIN Kesim | 40V-300VAC/DC | 48x96 | €257.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00