12g481 | Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12G481 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYU

APPROVED VENDOR 12G481 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DYU Modeli: 12G481
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
€250.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.5 aralığın + 1 Hane
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı0 - 30 / 300
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 ila 5A AC
Gerekli Güç40V-300VAC/DC
Proses BağlantısıYok hayır
stil48x96
Gerçek RMSEvet
TipAC Akım
La kullanHarici 5A AC Akım Trafosu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranGörüntü AralığıuyanGerekli GüçstilÜcret
ONAYLI SATICI 12G470 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/-% 0.5 aralığın + 1 HaneKırmızı LED1999Standart 1/8 DIN Kesim40V-300VAC/DC48x96€497.75
ONAYLI SATICI 12G473 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıGri LCD0 - 30 / 300Standart 3/648 DIN Kesim85 250-VAC24x72-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 12G474 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıGri LCD0 - 50 / 500Standart 3/648 DIN Kesim85 250-VAC24x72€325.50
ONAYLI SATICI 12G475 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıGri LCD0 ile 20/200Standart 3/648 DIN Kesim85 250-VAC24x72€181.13
ONAYLI SATICI 12G476 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıKırmızı LCD0 ile 10/100/1000Standart 3/648 DIN Kesim85 250-VAC24x72€325.50
ONAYLI SATICI 12G477 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/-% 0.5 okuma +/- 5 sayısıKırmızı LCD0 - 50 / 500Standart 3/648 DIN Kesim85 250-VAC24x72€325.50
ONAYLI SATICI 12G478 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/-% 0.5 aralığın + 1 HaneKırmızı LED0 ile 10/100/1000Standart 1/8 DIN Kesim40V-300VAC/DC48x96€336.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12G481 Dijital Panel Metre Ac Akımı 0-5 Ac A
€250.70 / Adet