12g514 | Dijital Panel Metre Prosesi 0 ila 10 Vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12G514 Dijital Panel Metre Proses 0 - 10 Vdc | AA4DZN

APPROVED VENDOR 12G514 Dijital Panel Metre Proses 0 To10 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DZN Modeli: 12G514
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
€273.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.2 okuma +/- 1 sayısı
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
ekranGri LCD
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı0% etmek 100
uyarmaYok hayır
uyanStandart 3/648 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 - 10 VDC
Gerekli Güç85 250-VAC
Proses BağlantısıYok hayır
stil24x72
Tipsüreci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelekranGiriş AralığıÜcret
ONAYLI SATICI 12G517 Dijital Panel Metre Proses 0 - 10 Vdc | AA4DZP 12G517Kırmızı LCD0 - 10 VDC€265.13
ONAYLI SATICI 12G522 Dijital Panel Metre Proses 4 - 20ma Dc | AA4DZR 12G522Gri LCD4 ila 20mADC€295.71
ONAYLI SATICI 12G525 Dijital Panel Metre Proses 4 - 20ma Dc | AA4DZT 12G525Kırmızı LCD4 ila 20mADC€157.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12G514 Dijital Panel Metre Proses 0 To10 Vdc
€273.43 / Adet