U08111.075.0001 | Altıgen Somun Grade 2 3/4-10 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08111.075.0001 Altıgen Somun Sınıf 2 3/4-10, 10PK | AA4JPE 12P499

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Altıgen Somun Derece 2 3/4-10, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JPE Model: U08111.075.0001Çapraz Referans: 12P499
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
€9.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2
Yükseklik41 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı2
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Altıgen Somun Derece 2 3/4-10, 10PK
€9.49 / paket