12p623 | Kilit Somunu Naylon Sınıf 5 Çinko 3/4-10 - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12P623 Kilit Somunu Naylon Sınıf 5 Çinko 3/4-10, 20PK | AA4JUE

APPROVED VENDOR 12P623 Kilit Somunu Naylon Derece 5 Çinko 3/4-10, 20PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4JUE Model: 12P623
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
€4.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik7 / 8 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiRc 32 maks.
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12P623 Kilit Somunu Naylon Derece 5 Çinko 3/4-10, 20PK
€4.13 / paket