APPROVED VENDOR 12U126 Dış Raf Koruyucu Sol 42l x 10w x 12h
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Raf Koruyucu Sol |
Taban Genişliği | 4" |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Toplam yükseklik | 12 " |
Uzunluk | 46 " |
toplam Genişlik | 10 " |
Kullanılabilir Açılış Genişliği | 5" |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 118.11 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00