SQUARE D QO-GFI Devre Kesiciler
stil | Model | Terminal bağlantısı | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | DC Gerilim Değerlendirmesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO350GFI | Kutu Pabucu | 120 / 208 VAC | 50 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.31 " | 6 AWG | 12 AWG | €981.95 | |
B | QO260GFI | Kutu Pabucu | 120 / 240 VAC | 60 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | €223.85 | |
C | QO315GFI | Kutu Pabucu | 240 VAC | 15 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.23 " | 6 AWG | 12 AWG | €883.46 | |
D | QO340GFI | Kutu Pabucu | 240 VAC | 40 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.29 " | 6 AWG | 12 AWG | €1,359.49 | |
E | QO250GFI | Kutu Pabucu | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | €223.85 | |
F | QO330GFI | Kutu Pabucu | 240 VAC | 30 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.27 " | 6 AWG | 12 AWG | €883.46 | |
G | QO240GFI | Kutu Pabucu | 120 / 240 VAC | 40 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | €213.98 | |
H | QO320GFI | Kutu Pabucu | 240 VAC | 20 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.25 " | 6 AWG | 12 AWG | €883.46 | |
I | QO120GFI | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €104.78 | |
J | QO220GFI | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €213.98 | |
K | QO225GFI | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €220.28 | |
I | QO125GFI | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 25 | 0.75 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €277.37 | |
L | QO130GFI | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €104.78 | |
M | QO230GFI | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €213.98 | |
N | QO115GFI | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 15 | 0.75 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €94.49 | |
O | QO215GFI | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €211.67 |
QO-GFI Devre Kesiciler
Kare D minyatür devre kesiciler, hassas elektronik bileşenleri topraklama hatalarına ve hatalı akımlara karşı korumak için panolar ve yük merkezleri ile kullanıma uygundur. UL listesinde yer alan bu devre kesiciler, sınırlı panellerde kurulum kolaylığı için geçmeli montaj özelliğine sahip kompakt bir tasarıma ve kablolama aksama süresini azaltmak için vidalı kelepçe / kutu pabucu terminallerine sahiptir. 15 ila 60A arasında değişen amper değerlerinde mevcut olan bu devre kesicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termometre
- Büyüteç Ölçme Terazileri
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- Yemek Servisi Çöp Arabaları
- Ses Veri Muhafazaları
- Süreç İzleme
- Elektronik
- hasır örme
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Özel Güvenlik Araçları
- HONEYWELL Çok Girişli Anahtarla Çalıştırılan (Düz, 90 Derece veya Yaylı Anahtar) Güvenlik Kilit Anahtarı
- SANITAIRE Ticari Dikey Vakum
- DAYTON Yedek Filtreler, Yüzde 0.997 Filtre Verimliliği
- HAM-LET Union Dirsek, Paslanmaz Çelik
- GUARDAIR Gulper Değnekleri
- COOPER B-LINE B112 Serisi Dört Delikli Ayarlanabilir Köşe Açıları
- APPROVED VENDOR Kalitatif Filtre Kağıtları
- TIMKEN SAF225 Serisi Konik Delikli Montaj Yastık Bloğu
- DAYTON Değişken Frekans Sürücüleri