APPROVED VENDOR 12U285 Halat Manila Bükülmüş 5/8 İnç Çap 600ft L
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | halat |
Renk | Hafif Kahverengi |
uzunluk | 600ft. |
Paket Türü | bobin |
Halat Yapımı | Twisted |
Halat Çapı | 5 / 8 " |
Halat Malzemesi | Manila |
Alt Kategori | Genel Amaçlı Halatlar |
Gerilme direnci | 3960 lb |
Çalışma yükü sınırı | 396 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 5607903500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00