12u291 | Halat Naylon Bükülmüş 058 İnç Çap. 525ft L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 12U291 Halat Naylon Bükülmüş .058 İnç Çap 525ft L | AA4MAH

APPROVED VENDOR 12U291 Halat Naylon Bükülmüş .058 İnç Çap 525ft L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MAH Model: 12U291

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sicim
RenkBeyaz
uzunluk525ft.
Paket TürüTüp
Halat YapımıTwisted
Halat Çapı0.058 "
Halat MalzemesiNaylon
Alt KategoriSicim
Gerilme direnci150 Lbs.
Çalışma yükü sınırı27 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukPaket TürüHalat MalzemesiGerilme direnciÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 12U292 Halat Naylon Bükülmüş .058 İnç Çap 525ft L | AA4MAJ 12U292Portakal525ft.TüpNaylon150 Lbs.27 lb€11.50
ONAYLI SATICI 12U293 Halat Naylon Bükülmüş .058 İnç Çap 525ft L | AA4MAK 12U293Opti-Brite Sarı525ft.TüpNaylon150 Lbs.27 lb€14.91
ONAYLI SATICI 12U294 Halat Naylon Bükülmüş .058 inç. Çap 1050ft L | AA4MAL 12U294Opti-Brite Sarı1050ft.TüpNaylon150 Lbs.27 lb€23.09
ONAYLI SATICI 12U295 Halat Naylon Bükülmüş .058 inç. Çap 1050ft L | AA4MAM 12U295Beyaz1050ft.TüpNaylon150 Lbs.27 lb€15.89
ONAYLI SATICI 12U296 Halat Naylon Bükülmüş .058 inç. Çap 1050ft L | AA4MAN 12U296Portakal1050ft.TüpNaylon150 Lbs.27 lb€23.05
ONAYLI SATICI 12U297 Halat Pamuk Bükülmüş .058 inç. Çap 400ft L | AA4MAP 12U297Krem400ft.topPamuk24 lb2 lb€13.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 12U291 Halat Naylon Bükülmüş .058 İnç Çap 525ft L
€7.91 / Adet