APPROVED VENDOR 133842 Konteyner Kurcalama Belirteçli 48'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Kabı |
Temel malzeme | Plastik |
Gövde Rengi | Beyaz |
gövde Malzemesi | Polipropilen |
Kapasite | 16 oz. |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Çap | 4.25 " |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 3" |
Ağız | Geniş |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 3923300090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00