LOVEJOY CJ Serisi Göbekler, Toz Metal, B Stili, Metrik Delikler
Lovejoy CJ Serisi, B tarzı çene bağlantı göbekleri, geniş bir temas alanı sağlayan, tork kapasitesini artıran ve kenar basıncını azaltan kavisli bir çene profili oluşturmak için eksiksiz bir işleme sürecinden geçer. Konveyörlerde açısal ve radyal şaft kaymalarını karşılayabilirler, ...yürüyen merdivenler ve motorlu taşıtların yanı sıra ormancılık, tarım, madencilik, robotik ve havacılık endüstrileri.İncele
stil | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514461151 | CJ14 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | Toz Metal | CJ | €26.71 | |
B | 68514461152 | CJ14 | 14mm | - | B | 29.97mm | 22.35mm | Toz Metal | CJ | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461157 | CJ19/24 | 24mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €29.89 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514465080 | CJ19/24 | 20mm | - | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €29.72 | |
A | 68514461154 | CJ19/24 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €17.99 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461156 | CJ19/24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €31.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461104 | CJ24/32 | 24mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €43.76 | |
A | 68514461105 | CJ24/32 | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €43.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514460880 | CJ24/32 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €29.76 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461106 | CJ24/32 | 28mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514461112 | CJ28/38 | 30mm | - | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €58.69 | |
A | 68514461165 | CJ28/38 | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €59.12 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514460881 | CJ28/38 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €44.62 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461111 | CJ28/38 | 28mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514461113 | CJ28/38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514465320 | CJ28/38 | 32mm | X 10 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514460882 | CJ38/45 | NA | - | B | 80mm | 65.79mm | Toz Metal | CJ | €64.36 | |
A | 68514460906 | CJ38/45 | 42mm | X 12 mm 3.3 mm | B | 80mm | 65.79mm | Toz Metal | CJ | €79.88 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 68514466765 | CJ38/45 | 45mm | - | B | 80mm | 65.79mm | Toz Metal | CJ | - | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Göbekleri monte etmeden önce, kamaları, minimum yan yana hareketle kama yuvalarına düzgün şekilde oturacak şekilde mil kama yuvalarına yerleştirin.
- Lovejoy CJ kaplin poyraları boşluklu ve kaymalı olarak tasarlanmıştır, bu nedenle mile çok az zorlukla kaymalıdırlar.
- Bir göbekteki ayar vidasını kalibre edilmiş bir tork anahtarıyla gerekli tork değerine sıkın ve ardından ekipman hareket ettirildiğinde olası eksenel ayarlamalara izin vererek ikinci ayar vidasını hafifçe sıkın.
- Örümceği bir göbeğe yerleştirin. Her iki şaftın da örümcek merkezine uzanması gerekiyorsa, göbek şaft ucuyla aynı hizada olmayabilir.
- Göbek yüzleri arasındaki boşluğu elde etmek için ekipmanı tam konumuna taşıyın. Lovejoy CJ kaplin göbekleri, mil ayrımındaki yanlış hizalamaları telafi etmek için hafifçe sarkabilir veya miller üzerinde geri hareket ettirilebilir.
- Hizalamanın izin verilen yanlış hizalamayı aşmadığından emin olmak için, bir komparatör veya düz kenar yöntemi kullanarak, 90 derece aralıklı dört konumda ölçümler yaparak hizalamayı kontrol edin.
- Milden ve kuplörden tüm malzeme ve aletleri çıkarın. OSHA gereksinimlerine göre uygun kaplin korumasını takın ve etiketleme veya kilitleme kitini güç kaynağından çıkarın. Ekipman artık test edilmeye hazırdır.
Özellikler
- Lovejoy'un CJ Serisi, B Stili çeneli kaplin göbekleri, orta, hafif ve ağır hizmet elektrik motorları ve içten yanmalı gaz motorları için son derece güvenilir hizmet sağlar.
- 1.2 dereceye kadar açısal yer değiştirmeye ve 0.07 inç'e kadar eksenel yer değiştirmeye sahip milleri birleştirmek ve milleri bağlamak için örümceklerle birlikte kullanılırlar.
- Göbekler, boşluklu geçme toleransı ve hızlı kurulum sağlamak için hem deliksiz hem de metrik delikli varyantlarda sunulmaktadır.
- Bu montajı kolay üniteler, açıkta kalan yüzeylerde yüksek sıkıştırma mukavemeti ve korozyon direnci sağlamak için toz metal dökme demir yapıya sahiptir.
- sahip modeller Lovejoy CJ24 mm delik 14000 rpm'ye kadar hızlarda dönen millerde boyut yardımı.
- CJ Serisi çeneli kaplin göbekleri yağlama gerektirmez ve metalden metale teması devre dışı bırakacak şekilde tasarlanmıştır.
- Arızaya dayanıklı tasarım ve sıkıştırma konfigürasyonundaki çene, elastomer arızalandıktan sonra bile işlemin devam etmesine yardımcı olur.
- Bu kaplinler kire, yağa, grese, neme ve kuma karşı dayanıklıdır.
Uyumlu Aksesuarlar
- Lovejoy CJ Serisi Örümcekler: Bu örümcekler maksimum 19000 rpm hız sağlar. Bu açık merkez Adetleri, 0.9 ila 1.3 derece arasında değişen açısal yanlış hizalamaları, 0.008 ila 0.027 inç arasındaki paralel yanlış hizalamaları ve 0.039 ila 0.252 inç arasındaki eksenel yanlış hizalamaları barındırabilir. Mükemmel yağ ve aşınma direnci ve verimli performans için poliüretan yapıya sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık Sorulan Sorular
Lovejoy örümceklerinin renklerinin önemi nedir?
Bir Lovejoy CJ bağlantısını nasıl ölçersiniz?
Bir Lovejoy kaplini için BSE (şaft ayrımı) boyutu, Lovejoy CJ kaplin göbeği yüzlerine değil, birinci milin bir ucundan ikinci milin diğer ucuna kadar ölçülmelidir.
Sert ve esnek kaplinler arasındaki fark nedir?
Rijit kaplinler, sıkıca bağlı iki şaft arasında sağlam bir bağlantı sunar ve kaplinin sistem boyunca torku sorunsuz bir şekilde iletmesini kolaylaştırır. Esnek kaplinler esnek bağlantılar sağlar ve aktarım sırasında bir miktar tork kaybetme olasılığı vardır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fan Hızı Kontrolü
- Basınçlı Yıkama Nozulları
- Şerit Testere Aksesuarları
- Kablosuz Uzaktan Kumandalar
- Borulu Anahtarlı Asma Kilitler
- Yıkayıcılar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- İşaretler
- Otomotiv Testi
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- WESTWARD Düz Boru Anahtarı
- CRYDOM Katı Hal Röleleri
- MILLER ELECTRIC Sürükle Kalkanları
- VICKERS Hidrolik Tahliye Vanaları, İki Yollu
- PANAVISE Yedek Çubuk Panapress Steel
- TWECO ağızlık
- CONRADER SRH Serisi Emniyet Valfleri
- DURHAM MANUFACTURING Hopper Kamyonları
- BALDOR MOTOR İnverter/Vektör Motorları ve Kontrolleri, Üç Fazlı, C-Yüzlü, TEBC ve TENV
- ALVORD POLK Tip I Tamirci Destek Şaftlı Konik Raybalar