APPROVED VENDOR AA13GHG AA122GHH AA6GHJ için 6X6 Temel Kiti
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama Kulübesi Temel Kiti |
derinlik | 11 '3-51 / 64 " |
Yükseklik | 51 / 64 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
genişlik | 2 23 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 346.71 |
Gemi genişliği (cm) | 12.01 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00