141142-pr | Lokma Seti Vidası 1/2 Dişli 5/16-18 X 3/4 - Pk100 | 30p139 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 141142-PR Lokma Seti Vidası 1/2 Dişli 5/16-18 X 3/4, 100PK | AC4WPK 30P139

APPROVED VENDOR 141142-PR Lokma Seti Vidası 1/2 Dişli 5/16-18 X 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WPK Modeli: 141142-PRÇapraz Referans: 30P139
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
€57.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Ondalık Eşdeğeri0.156 "
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Nokta Dia.0.203 "
Nokta Türü1/2 Köpek
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18
UPC082893295213

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)9.21
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€43.53
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€43.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 141142-PR Lokma Seti Vidası 1/2 Dişli 5/16-18 X 3/4, 100PK
€57.38 / paket