15d552 | Antistatik Bant 1/2 X 5 Yard 7 Mil Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 15D552 Antistatik Bant 1/2 x 5 Yard 7 Mil Siyah | AA6XRV

APPROVED VENDOR 15D552 Antistatik Bant 1/2 x 5 Yard 7 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6XRV Modeli: 15D552
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
€79.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Bandı
Tutunma gücü25 oz./inç.
yapıştırıcıSüper Çubuk Silikon
RenkSiyah
uzunluk5 yıl.
MalzemeAntistatik PTFE ile Emprenye Edilmiş Para-Aramid Elyaflı Kumaş
Performans Sıcaklığı-100 Derece ila 500 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci200 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 15D334 Antistatik Bant 1/2 x 36 Yard 7 Mil Siyah | AA6XHN 15D33436 yıl.1 / 2 "€373.98
ONAYLI SATICI 15D366 Antistatik Bant 1 İnç x 36 Yard 7 Mil Siyah | AA6XJV 15D36636 yıl.1"€683.67
ONAYLI SATICI 15D431 Antistatik Bant 2 İnç x 36 Yarda 7 Mil Siyah | AA6XMH 15D43136 yıl.2"€1,396.09
ONAYLI SATICI 15D553 Antistatik Bant 1 İnç x 5 Yard 7 Mil Siyah | AA6XRW 15D5535 yıl.1"€169.23
ONAYLI SATICI 15D554 Antistatik Bant 2 İnç x 5 Yard 7 Mil Siyah | AA6XRX 15D5545 yıl.2"€335.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 15D552 Antistatik Bant 1/2 x 5 Yard 7 Mil Siyah
€79.18 / Adet