16y254 | Oluklu Tezgah Siyah 0.86 İnç Dia. 25 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16Y254 Oluklu Tezgah Siyah 0.86 İnç Çap 25 Ayak | AA8BGL

APPROVED VENDOR 16Y254 Oluklu Tezgah Siyah 0.86 İnç Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BGL Modeli: 16Y254

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€40.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Tezgah Boruları
RenkSiyah
Dia İçinde.0.86 "
uzunluk25ft.
Malzemepolietilen
Nominal Boyut3 / 4 "
Dış Çap.1.118 "
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil30 ila 175 Derece F
Duvar Kalınlığı0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzemeDış Çap.Sıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 16Y249 Oluklu Tezgah Siyah 0.86 İnç Çap 100 Feet | AA8BGF 16Y276 16Y249Siyah100ft.polietilen1.118 "30 ila 175 Derece F€160.23
ONAYLI SATICI 16Y260 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.86 İnç Çap 100 Feet | AA8BGT 16Y260Siyah100ft.Naylon1.122 "40 ila 248 Derece F€231.66
ONAYLI SATICI 16Y265 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.86 İnç Çap 25 Feet | AA8BGY 16Y265Siyah25ft.Naylon1.122 "40 ila 248 Derece F€74.06
ONAYLI SATICI 16Y276 Oluklu Tezgah Sarı 0.86 İnç Çap 25 Ayak | AA8BHK 16Y276Sarı25ft.polietilen1.118 "30 ila 175 Derece F-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16Y254 Oluklu Tezgah Siyah 0.86 İnç Çap 25 Feet
€40.56 / Adet