APPROVED VENDOR 16Y276 Oluklu Tezgah Sarı 0.86 İnç Çap 25 Ayak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Tezgah Boruları |
Renk | Sarı |
Dia İçinde. | 0.86 " |
uzunluk | 25ft. |
Malzeme | polietilen |
Nominal Boyut | 3 / 4 " |
Dış Çap. | 1.118 " |
beden | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 30 ila 175 Derece F |
Duvar Kalınlığı | 0.019 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 38.35 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | TH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00