16y261 | Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.27 İnç Çap. 25 Ayak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 16Y261 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.27 İnç Çap 25 Feet | AA8BGU

APPROVED VENDOR 16Y261 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.27 İnç Çap 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8BGU Modeli: 16Y261

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€20.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Tezgah Boruları
RenkSiyah
Dia İçinde.0.27 "
uzunluk25ft.
MalzemeNaylon
Nominal Boyut1 / 4 "
Dış Çap.0.394 "
beden1 / 4 "
Sıcaklık. menzil40 ila 248 Derece F
TipYüksek sıcaklık
Duvar Kalınlığı0.011 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 16Y245 Oluklu Tezgah Siyah 0.27 İnç Çap 100 Ayak | AA8BGB 16Y245100ft.polietilen30 ila 175 Derece F€54.80
ONAYLI SATICI 16Y250 Oluklu Tezgah Siyah 0.27 İnç Çap 25 Ayak | AA8BGG 16Y25025ft.polietilen30 ila 175 Derece F€15.09
ONAYLI SATICI 16Y256 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.27 İnç Çap 100 Feet | AA8BGN 16Y256100ft.Naylon40 ila 248 Derece F€79.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 16Y261 Tezgah Borusu Yüksek Sıcaklık 0.27 İnç Çap 25 Feet
€20.08 / Adet