18c786 | Pres Ölçer Alçak Basınç Diyafram 2-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 18C786 Press Gauge Low Press Diaphragm 2-1/2 In | AA8EEA

APPROVED VENDOR 18C786 Pres Göstergesi Düşük Pres Diyaframı 2-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8EEA Model: 18C786
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
€69.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 1.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiDüşük Basınçlı Diyafram
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Aralık0 ila 100 "H2O
En Küçük Mezuniyet1 "H2O
Soket MalzemesiBakır Alaşımı HPb59-1
Tüp malzemesiBakır alaşımı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelobjektif MalzemedoğrulukKasa RengiÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 11A485 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMN 11A485Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 30 psi-0.2 psiPirinç€213.92
ONAYLI SATICI 11A486 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMP 11A486Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 60 psi-0.5 psiPirinç€104.92
ONAYLI SATICI 11A491 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMV 11A491Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 600 psi-5 psiPirinç€101.81
ONAYLI SATICI 11A495 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TMZ 11A495Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 400 psi-5 psiPirinç€213.92
ONAYLI SATICI 11A497 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TNB 11A497polikarbonat+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 140 Derece F0 - 60 psi-0.5 psiPirinç€233.07
ONAYLI SATICI 11A521 Basınç Göstergesi İşlemi 6 İnç 0-600psi | AA2TPB 11A521Cam+/- 0.5%Siyah-40 Derece ila 200 Derece F0 - 600 psi-5 psiPirinç€294.54
ONAYLI SATICI 11A524 Manometre Prosesi 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Cam+/- 0.5%Gümüş-40 Derece ila 140 Derece F30 "Hg Vac - 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiPirinç€197.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 18C786 Pres Göstergesi Düşük Pres Diyaframı 2-1 / 2 In
€69.51 / Adet