19d653 | Karbür Frez Uç Kesimi 1/4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D653 Karbür Frez Ucu Kesim 1/4 | AA8MRH

APPROVED VENDOR 19D653 Karbür Frez Uç Kesimi 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MRH Modeli: 19D653
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
€22.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Maks. RPM20000-30000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Düz Uç, Uç Kesim
Ticaret NumarasıSB-1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D651 Karbür Frez Ucu Kesim 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5€49.31
ONAYLI SATICI 19D655 Karbür Frez Ucu Kesim 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3€29.90
ONAYLI SATICI 19D658 Karbür Frez Ucu Kesim 3/32 | AA8MRL 19D6583 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "1 / 8 "SB-42€12.06
ONAYLI SATICI 19D666 Karbür Frez Ucu Kesim 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D653 Karbür Frez Uç Kesimi 1/4
€22.64 / Adet