APPROVED VENDOR 19D666 Karbür Frez Uç Kesimi 7/16
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 7 / 16 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1" |
Maks. RPM | 15000-40000 |
Uzunluk | 2.75 " |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | Silindirik Düz Uç, Uç Kesim |
Ticaret Numarası | SB-4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00