19d671 | Karbür Frez Silindirik Küresel Uçlu 1/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D671 Karbür Frez Silindirik Yuvarlak Uçlu 1/8 | AA8MRY

APPROVED VENDOR 19D671 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Uç 1/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MRY Modeli: 19D671
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
€28.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 8 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM40000-70000
Uzunluk2"
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Küresel Burun
Ticaret NumarasıSC-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D668 Karbür Frez Silindirik Bilye Uçlu 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelikSC-5€52.28
ONAYLI SATICI 19D673 Karbür Frez Silindirik Bilye Uçlu 3/8 | AA8MTA 19D6733 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "karbitSC-3€31.09
ONAYLI SATICI 19D678 Karbür Frez Silindirik Yuvarlak Uçlu 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Güçlendirilmiş çelikSC-7€96.40
ONAYLI SATICI 19D681 Karbür Frez Silindirik Yuvarlak Uç 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelikSC-4€44.02
ONAYLI SATICI 19D683 Karbür Frez Silindirik Bilye Uçlu 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbitSC-1€35.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D671 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Uç 1/8
€28.13 / Adet