19d719 | Karbür Frez Yuvarlak Burunlu Ağaç 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D719 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 1/2 | AA8MUV

APPROVED VENDOR 19D719 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MUV Modeli: 19D719

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€10.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM15000-40000
Uzunluk2.5 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYuvarlak Burun Ağacı
Ticaret NumarasıSF-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D718 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€20.02
ONAYLI SATICI 19D720 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 19D722 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€39.87
ONAYLI SATICI 19D726 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€57.88
ONAYLI SATICI 19D729 Karbür Frez Yuvarlak Uçlu Ağaç 5/8 | AA8MVF 19D7295 / 8 "1"12000-250002.75 "SF-6€66.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D719 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 1/2
€10.70 / Adet