APPROVED VENDOR 19D720 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 3/4
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 3 / 4 " |
Kesme Kenarı Tipi | Tek Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1.25 " |
Maks. RPM | 10000-20000 |
Uzunluk | 3" |
Shank Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Şaft Boyutu | 1 / 4 " |
Shape | Yuvarlak Burun Ağacı |
Ticaret Numarası | SF-14 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00