19d789 | Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D789 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/8 | AA8MXQ

APPROVED VENDOR 19D789 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MXQ Modeli: 19D789
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
€15.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM40000-70000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Düz Uç
Ticaret NumarasıSA-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D788 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbit1 / 4 "SA-1€26.32
ONAYLI SATICI 19D792 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-2€29.77
ONAYLI SATICI 19D793 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-3€27.97
ONAYLI SATICI 19D796 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "karbit1 / 8 "SA-41€11.81
ONAYLI SATICI 19D798 Karbür Frez, Silindirik Düz Uçlu, 1/8" Çap | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SA-43€12.01
ONAYLI SATICI 19D799 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-5€44.24
ONAYLI SATICI 19D801 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MYC 19D8011 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Güçlendirilmiş çelik1 / 8 "SA-51€17.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D789 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/8
€15.00 / Adet