19d801 | Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D801 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MYC

APPROVED VENDOR 19D801 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MYC Modeli: 19D801

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSilindirik Düz Uç
Ticaret NumarasıSA-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D788 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbit1 / 4 "SA-1€28.47
ONAYLI SATICI 19D789 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-11€15.00
ONAYLI SATICI 19D792 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-2€28.57
ONAYLI SATICI 19D793 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-3€27.65
ONAYLI SATICI 19D796 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "karbit1 / 8 "SA-41€11.52
ONAYLI SATICI 19D798 Karbür Frez, Silindirik Düz Uçlu, 1/8" Çap | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "karbit1 / 8 "SA-43€12.01
ONAYLI SATICI 19D799 Karbür Frez Silindirik Düz Uçlu 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SA-5€47.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D801 Karbür Frez Silindirik Düz Uç 1/2
€16.35 / Adet