19d814 | Karbür Frez Uç Kesimi 5/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D814 Karbür Frez Uç Kesimi 5/8 | AA8MYR

APPROVED VENDOR 19D814 Karbür Frez Uç Kesimi 5/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MYR Modeli: 19D814
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
€89.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM12000-25000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Düz Uç, Uç Kesim
Ticaret NumarasıSB-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D808 Karbür Frez Uç Kesimi 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-5€47.50
ONAYLI SATICI 19D809 Karbür Frez Uç Kesimi 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbit1 / 4 "SB-1€24.92
ONAYLI SATICI 19D812 Karbür Frez Uç Kesimi 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-3€31.68
ONAYLI SATICI 19D813 Karbür Frez Uç Kesimi 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-14€19.04
ONAYLI SATICI 19D815 Karbür Frez Uç Kesimi 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-2€29.32
ONAYLI SATICI 19D816 Karbür Frez Uç Kesimi 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 8 "SB-42€12.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D814 Karbür Frez Uç Kesimi 5/8
€89.21 / Adet