19d816 | Karbür Frez Uç Kesimi 3/32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D816 Karbür Frez Uç Kesimi 3/32 | AA8MYU

APPROVED VENDOR 19D816 Karbür Frez Uç Kesimi 3/32

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MYU Modeli: 19D816

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 32 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 16 "
Maks. RPM40000-70000
Uzunluk1.5 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSilindirik Düz Uç, Uç Kesim
Ticaret NumarasıSB-42

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D808 Karbür Frez Uç Kesimi 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-5€48.04
ONAYLI SATICI 19D809 Karbür Frez Uç Kesimi 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbit1 / 4 "SB-1€23.05
ONAYLI SATICI 19D812 Karbür Frez Uç Kesimi 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-3€30.07
ONAYLI SATICI 19D813 Karbür Frez Uç Kesimi 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-14€19.83
ONAYLI SATICI 19D814 Karbür Frez Uç Kesimi 5/8 | AA8MYR 19D8145 / 8 "1"12000-250002.75 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-6€92.93
ONAYLI SATICI 19D815 Karbür Frez Uç Kesimi 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Güçlendirilmiş çelik1 / 4 "SB-2€30.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D816 Karbür Frez Uç Kesimi 3/32
€12.13 / Adet