19d904 | Karbür Frez Sivri Koni 1/4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D904 Karbür Frez Sivri Koni 1/4 | AA8NCM

APPROVED VENDOR 19D904 Karbür Frez Sivri Koni 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NCM Modeli: 19D904
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
€17.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı22 Dereceleri
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSivri Koni
Ticaret NumarasıSM-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D899 Karbür Frez Sivri Koni 1/2 | AA8NCH 19D89928 Dereceleri1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5€48.71
ONAYLI SATICI 19D901 Karbür Frez Sivri Koni 1/4 | AA8NCJ 19D90122 Dereceleri1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1€21.12
ONAYLI SATICI 19D902 Karbür Frez Sivri Koni 1/4 | AA8NCK 19D90214 Dereceleri1 / 4 "3 / 4 "20000-300002"1 / 4 "SM-2€24.74
ONAYLI SATICI 19D903 Karbür Frez Sivri Koni 1/4 | AA8NCL 19D90310 Dereceleri1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3€27.43
ONAYLI SATICI 19D908 Karbür Frez Sivri Koni 3/8 | AA8NCR 19D90828 Dereceleri3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4€43.46
ONAYLI SATICI 19D909 Karbür Frez Sivri Koni 5/8 | AA8NCT 19D90931 Dereceleri5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6€71.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D904 Karbür Frez Sivri Koni 1/4
€17.18 / Adet