19d919 | Karbür Bur Konik Yarıçap Ucu 5/16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D919 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/16 | AA8NDD 19D773

APPROVED VENDOR 19D919 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 5/16

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NDD Modeli: 19D919Çapraz Referans: 19D773
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
€31.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı14 Dereceleri
Kesici Dia.5 / 16 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeDahil Açı 14 Derece Konik Yarıçap Ucu
Ticaret NumarasıSL-2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D918 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€21.18
ONAYLI SATICI 19D920 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€48.21
ONAYLI SATICI 19D921 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€45.77
ONAYLI SATICI 19D924 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€92.36
ONAYLI SATICI 19D925 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€133.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D919 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 5/16
€31.17 / Adet