19d920 | Karbür Bur Konik Yarıçap Ucu 3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 19D920 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/8 | AA8NDE

APPROVED VENDOR 19D920 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NDE Modeli: 19D920
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
€48.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı14 Dereceleri
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu1 1 / 16 "
Maks. RPM20000-40000
Uzunluk2 15 / 16 "
Shank MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeDahil Açı 14 Derece Konik Yarıçap Ucu
Ticaret NumarasıSL-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207901500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukTicaret NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI 19D918 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/4 | AA8NDC 19D9181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SL-1€21.18
ONAYLI SATICI 19D919 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/16 | AA8NDD 19D773 19D9195 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "SL-2€31.17
ONAYLI SATICI 19D921 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€45.77
ONAYLI SATICI 19D924 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€92.36
ONAYLI SATICI 19D925 Karbür Frez Konik Yarıçap Ucu 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€133.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 19D920 Karbür Frez Konik Yarıçap Uç 3/8
€48.21 / Adet