APPROVED VENDOR 19D934 Karbür Frez Elmas Kesim 3/8
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karbür Bur |
Kesici Dia. | 3 / 8 " |
Kesme Kenarı Tipi | Elmas Kesim |
Kesim Uzunluğu | 1" |
Maks. RPM | 20000-40000 |
Uzunluk | 2.5 " |
Shank Malzemesi | karbit |
Şaft Boyutu | 3 / 8 " |
Shape | Elmas Kesim |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 8207901500 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00