APPROVED VENDOR 19F842 Cg Badem 2 x 96 İnç Yapışkanlı Montaj Şeridi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Renk | Badem |
Köşeler | 1 |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | PVC Plastik |
Montaj | yapıştırıcı |
Taraf Sayısı | 2 |
Kalınlık | 0.085 " |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3916200091 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Montaj | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | Beyaz | Tahıl | 48 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 1.5 " | €19.98 | ||
19F832 | Bej | Tahıl | 48 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 1.5 " | €19.98 | ||
19F837 | Beyaz | Tahıl | 96 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 1.5 " | €84.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
19F838 | Bej | pürüzsüz | 96 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 1.5 " | €84.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
19F839 | Beyaz | Tahıl | 96 " | PVC Plastik | 16 Duvar Deliği | 0.085 " | 1.5 " | €39.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
19F841 | Beyaz | pürüzsüz | 96 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 2" | €74.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
19F843 | Siyah | pürüzsüz | 96 " | PVC Plastik | yapıştırıcı | 0.085 " | 2" | €74.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00