APPROVED VENDOR 19N865 Tel Bölme Paneli W 5 Feet x Y 7 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Paneli |
Renk | Siyah |
Bileşenler | Paneller |
İnşaat | 8 Ölçü Teli Kaynaklı |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
ölçü | 8 saat |
Yükseklik | 7ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
genişlik | 5ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00