APPROVED VENDOR 19N869 Tel Bölme Paneli W 8 Feet x Y 5 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Paneli |
Renk | Siyah |
Bileşenler | Paneller |
İnşaat | 8 Ölçü Teli Kaynaklı |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
ölçü | 8 saat |
Yükseklik | 5ft. |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
genişlik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 153.67 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00