1cfp7 | Pulluk Cıvatası Düz ​​5/8-11 X 2 1/2 Somunlu - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1CFP7 Pulluk Cıvatası Düz ​​5/8-11 X 2 1/2 Somunlu, 10PK | AA9CDJ

APPROVED VENDOR 1CFP7 Pulluk Cıvatası Yassı 5/8-11 X 2 1/2 Somunlu, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CDJ Modeli: 1CFP7
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
€12.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pulluk Cıvatası
Bitişçinko
sınıf5
Kafa Açısı80 Derece
Baş Dia.1.147 "
Baş yüksekliği0.506 "
kafa Tipi# 3 Daire
uzunluk2.5 "
MalzemeKarbon çelik
Kare Genişliği0.64 "
Gerilme direnciSAE J 429, SAE J 995 PSI
Konu Boyutu5 / 8-11
TipHavşa Başlı Kare Boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiML

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1CFP7 Pulluk Cıvatası Yassı 5/8-11 X 2 1/2 Somunlu, 10PK
€12.97 / paket