APPROVED VENDOR 1CPP1 Nipel 1 x 6 İnç Siyah Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Bir Uçtan Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 6" |
Maks. Basınç | 300 psi @ 550 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 1.315 " |
Boru Boyutu | 1" |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.133 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 7307995015 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Dış Çap. | Temel Bağlantı Tipi | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Basınç | Çizelge | Dikişsiz / Kaynaklı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €2.21 | |
1CPN1 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €2.64 | |
1CPN2 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.65 | |
1CPN3 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1CPN4 | 1.05 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 3 / 4 " | - | 80 | Kaynaklı | - | €6.01 | |
1CPN6 | 1.315 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 1" | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.06 | |
1CPN7 | 1.315 " | Bir Uçtan Dişli | Siyah çelik | 1" | - | 80 | Kaynaklı | - | €3.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00