APPROVED VENDOR 1CPX2 Boru 3 İnç 6 Feet Uzunluk Programı 80 Siyah Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Dişsiz |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
uzunluk | 72 " |
Maks. Basınç | 300 psi @ 550 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 3.5 " |
Boru Boyutu | 3" |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | Düz Sonu |
Duvar Kalınlığı | 0.216 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7306305055 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00