APPROVED VENDOR 1DLU9 Rampa Kamyonu Veya Van L 96 İnç - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rampa |
uzunluk | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Tip | Kamyon veya Van |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1DLU8 | 72 " | €277.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00