EAGLE 1606 Tek Tamburlu İstifleyici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Tamburlu Yığın Modülü |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 29 " |
uzunluk | 26.5 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | (1) 55 Galon Davul |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00