APPROVED VENDOR 1ECG6 Tel Güvenlik Arabası 1800 Lb. 48 inç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Güvenlik Arabası |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Genişliği | 2" |
İnşaat | 1 1/4 "Sq. Tüp Tabanı, 1" Rnd. Tüp Tarafları |
Bitiş | krom |
ölçü | 11 ga. Baz, 16 ga. Taraflar |
Yükleme kapasitesi | 1800 lb |
Toplam yükseklik | 70 " |
Uzunluk | 48 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 87.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 132.08 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Tipi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH1 | Poliüretan | 4 döner | 900 lb | 68.5 " | 65 " | 27.25 " | €1,550.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00