Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ETG9 Yaprak Naylon Mavi 3/16 İnç T 24 x 48 İnç | AA9RFM

APPROVED VENDOR 1ETG9 Levha Naylon Mavi 3/16 İnç T 24 x 48 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RFM Modeli: 1ETG9
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
€529.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkMavi
uzunluk48 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeNaylon 6 Döküm
Malzeme TürüIsı Stabilizeli
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 200 Derece F
Gerilme direnci9900 psi
Kalınlık0.188 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.68
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3920920000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzeme TürüGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 1EPF7 Yaprak Naylon Beyaz 3/16 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVD 1EPF7Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.188 "12 "€54.17
ONAYLI SATICI 1EPF8 Levha Naylon Beyaz 1/4 T 12 x 12 İnç | AA9QVE 1EPF8Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.25 "12 "€49.02
ONAYLI SATICI 1EPF9 Levha Naylon Beyaz 3/8 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVF 1EPF9Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.375 "12 "€68.32
ONAYLI SATICI 1EPG1 Levha Naylon Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVG 1EPG1Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.5 "12 "€79.17
ONAYLI SATICI 1EPG2 Yaprak Naylon Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVH 1EPG2Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.625 "12 "€100.94
ONAYLI SATICI 1EPG3 Levha Naylon Beyaz 3/4 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVJ 1EPG3Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.75 "12 "€129.50
ONAYLI SATICI 1EPG4 Levha Naylon Beyaz 7/8 İnç T 12 x 12 İnç | AA9QVK 1EPG4Beyaz kapalı12 "Doğal Sınıf12,000 psi0.875 "12 "€177.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ETG9 Levha Naylon Mavi 3/16 İnç T 24 x 48 In
€529.73 / Adet