1lae5 | Kaynak Somunu 8-32 5/8 X 7/16 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAE5 Kaynak Somunu 8-32 5/8 X 7/16 İnç, 10PK | AB2CTE

APPROVED VENDOR 1LAE5 Kaynak Somunu 8-32 5/8 X 7/16 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTE Modeli: 1LAE5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€11.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu5 / 8 "
Baz Kalınlığı3 / 32 "
Taban Genişliği7 / 16 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 8-32
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı13 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.030 "
Pilot Delik Boyutu7 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.188 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAE5 Kaynak Somunu 8-32 5/8 X 7/16 İnç, 10PK
€11.71 / paket