1lae8 | Kaynak Somunu 1/4-20 13/16 X 1/2 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAE8 Kaynak Somunu 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTH

APPROVED VENDOR 1LAE8 Kaynak Somunu 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTH Modeli: 1LAE8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu13 / 16 "
Baz Kalınlığı1 / 8 "
Taban Genişliği1 / 2 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı19 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.050 "
Pilot Delik Boyutu5 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.250 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAE8 Kaynak Somunu 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK
€16.50 / paket