1laf3 | Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 1LAF3 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK | AB2CTM

APPROVED VENDOR 1LAF3 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTM Modeli: 1LAF3
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
€30.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu1.125 "
Baz Kalınlığı9 / 64 "
Taban Genişliği5 / 8 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı7 / 16 "
Pilot Yüksekliği0.090 "
Pilot Delik Boyutu29 / 64 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.344 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAF3 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 10PK
€30.44 / paket