1lag3 | Kaynak Somunu 6-32 23/32 X 3/8 İnç - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAG3 Kaynak Somunu 6-32 23/32 X 3/8 İnç, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 Kaynak Somunu 6-32 23/32 X 3/8 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CTX Modeli: 1LAG3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€19.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu23 / 32 "
Baz Kalınlığı3 / 32 "
Taban Genişliği3 / 8 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu# 6-32
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı3 / 16 "
Pilot Yüksekliği0.034 "
Pilot Delik Boyutu13 / 64 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.188 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAG3 Kaynak Somunu 6-32 23/32 X 3/8 İnç, 50PK
€19.31 / paket