1lag9 | Kaynak Somunu 3/8-16 1 1/4 X 9/16 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAG9 Kaynak Somunu 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK | AB2CUD

APPROVED VENDOR 1LAG9 Kaynak Somunu 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CUD Modeli: 1LAG9
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
€24.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu1.25 "
Baz Kalınlığı1 / 8 "
Taban Genişliği9 / 16 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüOfset Delikli Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı7 / 16 "
Pilot Yüksekliği0.094 "
Pilot Delik Boyutu29 / 64 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipOfset Delikli Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pilot Deliğin Ortasından Dış Kenara (0.344 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAG9 Kaynak Somunu 3/8-16 1 1/4 X 9/16, 50PK
€24.47 / paket