1lah8 | Kaynak Somunu 1/4-28 13/16 X 1/2 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1LAH8 Kaynak Somunu 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 Kaynak Somunu 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CUM Modeli: 1LAH8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Somunu
Taban Uzunluğu13 / 16 "
Baz Kalınlığı1 / 8 "
Taban Genişliği1 / 2 "
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSade
MalzemeÇelik
Somun türüÇıkıntılı Tab Tabanlı Kaynak Somunu
Pilot Çapı19 / 64 "
Pilot Yüksekliği0.054 "
Pilot Delik Boyutu5 / 16 "
Projeksiyon Yüksekliği0.023 "
Projeksiyon Genişliği0.219 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipProjeksiyonlu Tab Tabanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Kaynak Projeksiyonları (1)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1LAH8 Kaynak Somunu 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK
€18.82 / paket